角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形名YB-15SKG4 注文コード68614345 品番YB-15SKG4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は形名など13種類から選べます 他の種類を見る

角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ)
超高輝度対応
豊富な発光素子群
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応

用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数単極双投 使用温度範囲(℃)-25/+50 シリーズYB 端子形状はんだ端子 パネル取付孔(Φmm)16 付加機能バリア形 接点仕様金メッキ 形名YB-15SKG4 操作部形状別売:角15 機能動作ON-(ON) モーメンタリ パネル取付方式ねじ取付け 最大取付パネル厚(mm)5 電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. RoHS指令(10物質対応)対応 発光素子別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする