用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数単極双投
使用温度範囲(℃)-25〜50
シリーズYB
端子形状はんだ端子
パネル取付孔(Φmm)16
付加機能パネルシール
接点仕様銀
形名YB-15WSKS1
操作部形状別売:角15
機能動作ON-(ON) モーメンタリ
パネル取付方式ねじ取付け
最大取付パネル厚(mm)5
電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC
RoHS指令(10物質対応)対応
発光素子別売