角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形名YB2-15CWSPS1 注文コード68614546 品番YB2-15CWSPS1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は形名など16種類から選べます 他の種類を見る

角形照光式押ボタンスイッチ(YB2シリーズ)
超高輝度対応
パネル前面高さ1.8MM
パネルシール防水
豊富な発光素子群
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応

用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数単極双投 使用温度範囲(℃)-25〜50 シリーズYB2 端子形状はんだ端子 取付穴(mm)【パネル】21×21 付加機能パネルシール 接点仕様 形名YB2-15CWSPS1 操作部形状別売:角18 機能動作ON-(ON) モーメンタリ パネル取付方式ねじ取付け 最大取付パネル厚(mm)5 電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC RoHS指令(10物質対応)対応 発光素子別売 色(フランジ)ステンレス調

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする