用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、事務用機器、民生用電子機器、FA機器、医療機器等
極数2極双投
使用温度範囲(℃)-25〜50
シリーズYB2
端子形状はんだ端子
取付穴(mm)【パネル】21×21
付加機能パネルシール
接点仕様銀
形名YB2-26CWSKS1
操作部形状別売:角18
機能動作ON-ON ロック
パネル取付方式ねじ取付け
最大取付パネル厚(mm)5
電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC
RoHS指令(10物質対応)対応
発光素子別売
色(フランジ)黒