bigborn(ビッグボーン)
シャーリングカーゴパンツ 6684
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ディープグリーン
アースグリーン
ディープグリーン
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
91~94~97
67~70~73
73~76~79
79~82~85
85~88~91
91~94~97
97~100~103
103~106~109
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68614814
品番
6684
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
ディープグリーン
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル55・ポリエステル10・綿35)
ウエスト(cm)
91~94~97
仕様
樹脂ボタン
種別
カーゴパンツ
材質
エコトロピカル
股下(cm)
79
グリーン購入法
適合