※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(A) NPN+NPN
仕様定格流量範囲:(11) 10〜100 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃、オーダーメイド:(-) オーダーメイドなし
管接続口径(06) 3/4
注文コード68614849
品番PF3W711-06-AN-MRA
参考基準価格(税別)¥53,790
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など694種類から選べます
他の種類を見る