※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(F) PNP+アナログ4〜20mA
仕様定格流量範囲:(11) 10〜100 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃、オーダーメイド:(X143) 配管部材質真ちゅう仕様
管接続口径(06) 3/4
注文コード68615208
品番PF3W711-F06-FT-MRA-X143
参考基準価格(税別)¥68,970
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など694種類から選べます
他の種類を見る