1687 ジャケット 1687 bigborn(ビッグボーン) 68615243

ジャケット 1687

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色アースグリーン
サイズ4L
内容量1着注文コード68615243品番1687
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298
色
アースグリーン
サイズ
4L
仕様
樹脂ボタン、バックプリーツ
種別
ジャケット
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用)
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
134
生地
交織ソフトツイル
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする