LINKMAN
丸ピンICソケット DIP14ピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68615307
品番
212114NE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。
材質
【インシュレータ】PBT
ピッチ
【列間】0.3インチ
使用温度範囲(℃)
-55~+125
端子形状
DIP
ピン数(ピン)
14
入数(個)
1
メッキ
【インナ/アウタ】金/スズ
RoHS指令(10物質対応)
対応