曜日別特売
212116NE 丸ピンICソケット DIP16ピン LINKMAN 68615316

丸ピンICソケット DIP16ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68615316品番212116NE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

300mil 16ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。

材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)16入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする