曜日別特売
212128NE 丸ピンICソケット DIP28ピン LINKMAN 68615368

丸ピンICソケット DIP28ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68615368品番212128NE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

DIP(Dual In-Line Package)28ピン(0.3インチ幅)用丸ピンICソケットです。挿しやすく抜けにくく、板バネと比較すると信頼性が高いです。

材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)28入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする