1687 ジャケット 1687 bigborn(ビッグボーン) 68615374

ジャケット 1687

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ワインレッド
サイズEL
内容量1着注文コード68615374品番1687
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
色
ワインレッド
サイズ
EL
仕様
樹脂ボタン、バックプリーツ
種別
ジャケット
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
126
生地
交織ソフトツイル
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする