bigborn(ビッグボーン)
ジャケット 1687
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ロイヤルブルー
アースグリーン
ディープグリーン
ロイヤルブルー
ワインレッド
サイズ
4L
4L
5L
EL
L
LL
M
S
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68615453
品番
1687
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
色
ロイヤルブルー
サイズ
4L
仕様
樹脂ボタン、バックプリーツ
種別
ジャケット
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用)
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
134
生地
交織ソフトツイル
グリーン購入法
適合