※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(A) NPN+NPN
仕様定格流量範囲:(11) 10〜100 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(F) 瞬時流量:gal/min,積算流量:gal,温度:゜F、オーダーメイド:(-) オーダーメイドなし
管接続口径(10) 1/1
注文コード68615533
品番PF3W711-N10-AT-F
参考基準価格(税別)¥70,290
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など694種類から選べます
他の種類を見る