※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(D) NPN+アナログ4〜20mA
仕様定格流量範囲:(11) 10〜100 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(F) 瞬時流量:gal/min,積算流量:gal,温度:゜F、オーダーメイド:(X109) パッキン材質EPDM
管接続口径(10) 1/1
注文コード68615646
品番PF3W711-N10-D-FA-X109
参考基準価格(税別)¥57,370
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など694種類から選べます
他の種類を見る