プリーツジャケット 1325

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68615706 品番 1325
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
アースグリーン サイズL 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用) 仕様樹脂ボタン、バックプリーツ 種別ジャケット 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 着丈(cm)65 バスト(cm)116 生地交織ソフトツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする