bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
プリーツジャケット 1325
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68615724
品番
1325
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用)
仕様
樹脂ボタン、バックプリーツ
種別
ジャケット
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
126
生地
交織ソフトツイル
グリーン購入法
適合