プリーツジャケット 1325

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68615733 品番 1325
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥7,029
販売価格(税別)
6,390
アースグリーン サイズ4L 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用) 仕様樹脂ボタン、バックプリーツ 種別ジャケット 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61 着丈(cm)69 バスト(cm)134 生地交織ソフトツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする