スターターボタンスイッチ(赤色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68615797 品番FE-R1202-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

モーメンタリータイプの押しボタンスイッチです。「ENGINE START」と表記されていますので、エンジンスターターボタンなどに使用できます。

備考端子構成1-2接点、3はLED(-)用です。1(+)-3(-)で常時点灯、2(+)-3(-)でON時のみ点灯します。 極数単極 定格DC12V50A/24V25A 端子形状ねじ端子(M4) 表示【操作部】「ENGINE START」 操作部形状円形 操作部色赤(周囲のカバーは銀色) 色(本体) スイッチ特性OFF-(ON)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする