長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール(ワイヤーアンテナ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68615831 品番IM920SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

長・中距離モードを内蔵したマルチホップ対応特定小電力920MHz無線モジュール
IM920sシリーズ互換の高速モードに加え、長距離・中距離モードを内蔵
AES-GCM方式によるパケット暗号化と送信元認証に対応
動的にマルチホップネットワークのルートを検索して構成
最大6段のフルメッシュ・ツリー・シンプルマルチホップモード
コマンドでブロードキャスト送信、ユニキャスト送信が可能

本体寸法(mm)20×29.5×3 消費電流(mA)[3.0V時・Typ.値]送信(10mW時):27、送信(1mW時):16、受信時:12、スリープ時:2μA 通信方式単信 送信出力10mW/1mW(コマンド切替え) 通信距離[見通し]長距離モード 約7km/約9km。中距離モード 約4km/約5km。高速モード 約2.4km/約3.4km。各10mW出力時、双方ワイヤアンテナ間/双方XWアンテナ間。 モード【内蔵動作】データ、接点入力/出力、AD【送信】ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック 互換性IM920sシリーズとハードウェアコンパチブル、ソフト上位互換。高速モードではIM920sシリーズと通信可能。コマンドセットはIMコマンドを採用。(IM920/IM920cとは通信できません) 周波数(MHz)920.6〜923.4(15チャンネル、ARIB24〜38CH)、922.4〜928.0(29チャンネル、ARIB33〜61CH) アンテナλ/4ワイヤーアンテナ 適合コネクタ日本圧着端子(JST)社20Pxx-JMCSシリーズ(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載) インターフェイス調歩同期式シリアルインターフェイス スタック基本プロトコル/スカイリーネットワークス DECENTRA II(他社DECENTRA II製品とは通信できません) 無線規格電波法技適認証取得、ARIB STD-T108準拠 動作温度範囲(℃)-30〜+70(結露なきこと) 動作電圧(V)DC2.1〜3.5(定格3.0) データレート空間/高速モード 100kbps(IM920sシリーズ互換)、中距離モード 12.5kbps、長距離モード 2.5kbps トポロジー通信/フルメッシュ、ツリー、シンプル(単純)マルチホップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする