※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(E) PNP+アナログ1〜5V
仕様定格流量範囲:(20) 2〜16 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃、オーダーメイド:(-) オーダーメイドなし
管接続口径(04) 1/2
注文コード68616048
品番PF3W720-04-EN-MA
参考基準価格(税別)¥44,770
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など694種類から選べます
他の種類を見る