GB[制御機器]
GB[制御機器]の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
GB[制御機器]の スイッチ
GB[制御機器]の 押しボタンスイッチ
防水型押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68616567
品番
GQ22-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
IP65(粉塵の侵入を完全に防ぎ、かつ水流にも耐える)の防水性を持つ押しボタンスイッチ。
備考
モーメンタリ、保護方式:IP65
極数
単極単投
定格
AC250V-5A
端子形状
PC
表示
操作部/無
操作部形状
円型
操作部色
シルバー
色(本体)
シルバー
動作機能
OFF-(ON)