防水型押しボタンスイッチ(照光式:赤)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68616576 品番GQ22-11E/R/12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

高い防塵及び防水機能 IP-65で保護されております。

備考モーメンタリ、照光式、発光色:赤、保護方式:IP65 極数単極単投 定格AC250V-5A 端子形状PC 表示操作部/無 操作部形状円型 操作部色シルバー 色(本体)シルバー 動作機能OFF-(ON)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする