GB[制御機器]
GB[制御機器]の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
GB[制御機器]の スイッチ
GB[制御機器]の 押しボタンスイッチ
防水型押しボタンスイッチ(照光式:緑)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68616585
品番
GQ22-11E/G/12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
備考
モーメンタリ、照光式、12Vで点灯
極数
単極単投
定格
AC250V-5A
端子形状
PC
表示
操作部/無
発光色
緑
保護等級
IP65
操作部形状
円型
操作部色
シルバー
色(本体)
シルバー
動作機能
OFF-(ON)