GB[制御機器]
GB[制御機器]の 電線/ケーブル
GB[制御機器]の 汎用ケーブル
GB[制御機器]の VFF
塩化ビニル被覆平行電線 0.3sq 10m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68616680
品番
AVRB0.3SQアカクロ*10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
300Vの耐圧性能を持つ平行電線です。電池などからの電源ラインなどにご使用いただけます。
芯線は撚り線です。
色
黒
サイズ
0.3SQ
長さ(m)
10
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
2.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表