長袖シャツ 5805

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68616686 品番 5805
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

洗濯しても安心。防縮・防シワ加工。
ショルダーウインドウでハードな現場も快適。体の動きに合わせて肩口から換気をして衣服内をドライに保ちます。

アイボリー サイズL 混率(%)ポリエステル55・綿45(再生ポリエステル55・綿45) 仕様金属ボタン 種別長袖シャツ 材質エコ形態安定 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 着丈(cm)74 バスト(cm)116 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする