GB[制御機器]
GB[制御機器]の 電線/ケーブル
GB[制御機器]の 汎用ケーブル
GB[制御機器]の VFF
塩化ビニル被覆平行電線 0.2sq 10m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68616698
品番
AVRB0.2SQアカクロ*10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
電源系ケーブルに便利な塩化ビニル被覆の0.2SQ赤黒平行2線電線です。
芯線は撚り線です。
色
赤黒
サイズ
0.2SQ
長さ(m)
10
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
1.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表