超音波距離センサモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68616987 品番HC-SR04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

超音波により2cm〜400cmの距離を測定できるセンサ
HC-SR04は、超音波送信機、受信機、制御回路で構成された2cm〜400cmの距離を測定できる超音波測距モジュールです。精度は3mmです。

寸法(mm)45.3×20.4×15.4(4ピンヘッダー除く) 電源5VDC 角度(°)有効/15未満 分解能最大0.3cm 測定距離2cm〜400cm 動作電流(mA)15 待機電流2mA未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする