照光式波動スイッチ 黄

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68617651 品番DS850KSLYK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
極数単極単投 定格AC125V-5A、AC250V-3A 端子形状はんだ端子 操作部形状長方形 機能動作ON-OFF 操作部色 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 照光色LED黄 実装タイプパネルスナップイン 操作部LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする