ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の ロッカスイッチ
照光式波動スイッチ 黄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68617766
品番
DS060KSLY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
単極単投
定格
AC125V-5A、AC250V-3A
端子形状
はんだ端子
操作部形状
丸
機能動作
ON-OFF
操作部色
黒
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
照光色
LED黄
実装タイプ
パネルスナップイン
操作部
LED