最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 820Ω

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68618290 品番AMRG 3/4W 820Ω F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗
全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質
極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造
RoHS対応

使用温度範囲(℃)-55〜+155 定格電力(W)0.75 精度【抵抗】±1% 定格周囲温度(℃)70 最大使用電圧(V)350 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)820

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする