TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
SMD信号系インダクター 1μH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68618631
品番
MLF1608A1R0JT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
寸法(mm)
1.6×0.8
周波数
【Q測定条件】10MHz
直流抵抗(max)
0.50Ω
定格電流(max)
50mA
電流(mA)
【Q測定条件】1.0
Q
35min
許容差
【インダクタンス】±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大自己共振周波数
120MHz(min)
インダクタンス(μH)
1