丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 形名LP01-15CCKSS1R 注文コード68619130 品番LP01-15CCKSS1R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は形名など5種類から選べます 他の種類を見る

丸形押ボタンスイッチ(LP01シリーズ)
パネル取付け方法:スナップイン取付けタイプ
接点部にマイクロスイッチ機構採用
フラックス等の浸入をシャットアウト
短胴形
ロングストロークで軽快な操作感
ディンプルボタン採用
はんだ/タブ兼用端子
UL、C-UL規格品(申請中)
使用温度範囲:-25〜70℃
EU-RoHS指令対応

用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等 極数単極双投 シリーズLP01 端子形状はんだ端子,タブ パネル取付孔(Φmm)17.3 形名LP01-15CCKSS1R 操作部形状丸13.6 機能動作ON-(ON) モーメンタリ 操作部色 パネル取付方式スナップイン 最大取付パネル厚(mm)3.2 電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする