NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の トグルスイッチ
直流負荷専用小形トグルスイッチ(Sシリーズ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68619175
品番
S-833D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
直流負荷専用小形トグルスイッチ(Sシリーズ)
ねじ端子形:3極双投
小形でありながら直流、誘導負荷回路に最適
直流抵抗負荷250V 7.5A、直流誘導負荷250V 3Aに対応
極数
3極双投
使用温度範囲(℃)
-10〜70
シリーズ
S
端子形状
ねじ端子
パネル取付孔(Φmm)
12.5
付加機能
直流負荷専用
形名
S-833D
取得規格
UL【形名】S-833DUL
操作部形状
基本レバー
機能動作
ON-OFF-ON
パネル取付方式
ねじ取付け
最大取付パネル厚(mm)
5.5
電流容量
【1】15A 125V DC【2】7.5A 250V DC【3】30A 30V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応