NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の トグルスイッチ
基本レバー形トグルスイッチ ON-OFF-(ON)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68619218
品番
A-19AP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
幅9.8mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(基本レバー)
仕様
【実装】PC
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-30〜85
定格
20mV〜28V・0.1mA〜0.1A
端子形状
PC端子
耐電圧
AC500V(1分間)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
50以下
機械的開閉耐久性
50000回以上
電気的開閉耐久性
50000回以上
操作部形状
基本レバー
スイッチ特性
ON-OFF-(ON)
RoHS指令(10物質対応)
対応