基本レバー形トグルスイッチ(ON)-OFF-(ON)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数単極 端子形状PC-V端子 注文コード68619245 品番B-18AV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は極数・端子形状など4種類から選べます 他の種類を見る

基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(基本レバー)
レバーの倒れ角度が大きく、高静電耐圧にも対応。

仕様【実装】PC 幅(mm)8.8 ピッチ(mm)2.54 極数単極 使用温度範囲(℃)-30〜85 定格適用電圧範囲(20mV〜28V)、適用電流範囲(0.1mA〜0.1A) 端子形状PC-V端子 耐電圧AC500V(1分間) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)50以下 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状基本レバー スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする