NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の トグルスイッチ
基本レバー形トグルスイッチ(ON)-OFF-(ON)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2極
端子形状
PC端子
注文コード
68619270
品番
A-28AP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(基本レバー)
レバーの倒れ角度が大きく、高静電耐圧にも対応。
仕様
【実装】PC
幅(mm)
9.8
ピッチ(mm)
2.54
極数
2極
使用温度範囲(℃)
-30〜85
定格
20mV〜28V・0.1mA〜0.1A
端子形状
PC端子
耐電圧
AC500V(1分間)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
50以下
機械的開閉耐久性
50000回以上
電気的開閉耐久性
50000回以上
操作部形状
基本レバー
スイッチ特性
(ON)-OFF-(ON)