基本レバー形トグルスイッチ(ON)-OFF-(ON)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数2極 端子形状PC端子 注文コード68619279 品番B-28AP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は極数・端子形状など4種類から選べます 他の種類を見る

基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(基本レバー)

仕様【実装】PC 幅(mm)8.8 ピッチ(mm)2.54 極数2極 使用温度範囲(℃)-30〜85 定格20mV〜28V・0.1mA〜0.1A 端子形状PC端子 耐電圧AC500V(1分間) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)50以下 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状基本レバー スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする