全防水トグルスイッチ ON-(ON)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68619306 品番WT-15AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

パネル面だけでなく裏側(端子面)もシールした全防水型

仕様【実装】パネル 極数単極 使用温度範囲(℃)-30〜70 定格AC125V-10A・AC250V-6A 端子形状はんだ端子 耐電圧AC1.5KV(1分間) 絶縁抵抗(MΩ)200以上 接触抵抗(mΩ)10以下 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性15000回以上 レバー倒れ角度(°)24±4 スイッチ特性ON-(ON)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする