KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
カーボン抵抗 1/4W 6.8Ω 青灰金金(100本入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68619735
品番
CF1/4-6.8ΩJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-55〜+155
定格電力(W)
1/4
カラーコード
青灰金金
本体寸法(mm)
6.3×Φ2.3
最大使用電圧(V)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±5
抵抗値(Ω)
6.8
耐電圧(V)
500
入数(本)
100
注意
※リード線長さ仕様変更のお知らせ
※KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。
※現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承ください。