カーボン抵抗 1/4W 9.1Ω 白茶金金(100本入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68619760 品番CF1/4-9.1ΩJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
使用温度範囲(℃)-55〜+155 定格電力(W)1/4 カラーコード白茶金金 本体寸法(mm)6.3×Φ2.3 最大使用電圧(V)250 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±5 抵抗値(Ω)9.1 耐電圧(V)500 入数(本)100
注意
※リード線長さ仕様変更のお知らせ
※KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。
※現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする