照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード68619857 品番HB-KX0.5SQ2X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

電子・通信機器の内部配線用電線
可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。

長さ(m)2(×6) 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm 耐熱性+125℃ 難燃性垂直難燃 仕上外径(mm)1.5 概算質量(kg/km)6 導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下 導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする