KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの FA用ケーブル
KHDの 固定用ケーブル
照射架橋ポリエチレン電線(白 0.5sq 10m)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
68619900
品番
HB-KX0.5SQWL10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
電子・通信機器などの内部配線用 白色電線
可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
長さ(m)
10
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm
耐熱性
+125℃
難燃性
垂直難燃
仕上外径(mm)
1.5
概算質量(kg/km)
6
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
38.6以下
導体
すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5 mm
2
、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表