bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ 2853
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68620098
品番
2853
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)
ウエスト(cm)
85
仕様
金属ボタン、氏名片布付
種別
カーゴパンツ
サイズ(cm)
85
股下(cm)
79
生地
エコソフトツイル
グリーン購入法
適合