カーゴパンツ 2853

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68620326 品番 2853
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
アースグリーン 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用) ウエスト(cm)76 仕様金属ボタン、氏名片布付 種別カーゴパンツ サイズ(cm)76 股下(cm)79 生地エコソフトツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする