GB[制御機器]
GB[制御機器]の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
GB[制御機器]の スイッチ
GB[制御機器]の ロッカスイッチ
波動スイッチ ON-OFF タブ端子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68620521
品番
KCD1-AP-101012BBA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
1回路のON-OFFの波動スイッチです。
タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
定格
AC250V-6A
端子形状
タブ
表示
操作部/○-|表示
最大寸法(mm)
21×15
操作部形状
長方形
操作部色
黒
色(本体)
黒
スイッチ特性
ON-OFF
取付穴径(mm)
19×12
パッケージ
WAVE-9
実装タイプ
パネルスナップイン