GB[制御機器]
GB[制御機器]の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
GB[制御機器]の スイッチ
GB[制御機器]の ロッカスイッチ
波動スイッチ 1回路 ON-OFF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68620530
品番
KCD3-1-101011CBD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
定格
AC250V-16A
端子形状
タブ
表示
操作部/○-|表示
操作部形状
長方形
操作部色
黒
色(本体)
黒
スイッチ特性
ON-OFF