波動スイッチ 1回路 ON-ON

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68620539 品番KCD11-A-102011BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

回路のON-ONの小型波動スイッチです。
タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。

定格125V-6A 端子形状タブ 表示操作部/○-|表示 操作部形状長方形 操作部色 色(本体) スイッチ特性ON-ON

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする