5483 カーゴパンツ 5483 bigborn(ビッグボーン) 68620624

カーゴパンツ 5483

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68620624 品番5483
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

根強い人気のソフトサマーツイル。制電性と吸汗性を合せもった定番のラインナップ。

アースグリーン 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)82 仕様金属ボタン、氏名片布付 種別カーゴパンツ 材質ソフトサマーツイル サイズ(cm)82 股下(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする