リニアシリーズ型直流安定化電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68620968 品番 GSV3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様電圧電流計:電圧、電流別表示 質量(kg)9 出力電圧(V)DC1〜15可変 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×240(突起物を除く) 冷却方式常時低速回転温度感応回転数可変型強制空冷 出力変動率(%)2以下 (定格時) ヒューズ8A リップル電圧(mV)3以下 (30A、13.8V時) 過電流保護35A(13.8V時) RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流30A連続 (13.8V時、1日8時間×3日間耐久試験)、34A断続(1分ON/1分OFF)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする